Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 38 mm
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Description:
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 56 est un ruban électrique résistant à l'humidité. Ce ruban convient aux applications d'isolation qui nécessitent une résistance diélectrique élevée. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.
Caractéristique(s):
L'adhésif en caoutchouc thermodurcissable sensible à la pression et le support en film de polyester assurent un pouvoir adhésif optimal
Convient comme protection des bobines et comme isolation des couches
Convient pour une plage de température de 0 à 130 °C
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Tension de claquage : 5.500 V
Remarque(s):
Fixation de fils de raccordement et positionnement
Isolation intercalaire
Revêtement de bande de couverture pour bobines et condensateurs
Isolation des noyaux et des couches ainsi que gommage final des petits transformateurs
Enroulement et isolation de bobines et de fils métalliques