Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Particulièrement résistant au « marquage » et aux solvants
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 15 mm
Description:
Le ruban 3M™ 1350 est un ruban électrique isolant sur film polyester, certifié retardateur de flamme conformément à l'UL 510. Il se compose de matériaux qui sont représentés dans de nombreux systèmes d'isolation reconnus UL et est certifié pour une température UL de 130 °C. Il offre également une excellente résistance au marquage et aux solvants et une bonne prise humide. Il se déroule de manière lisse et homogène et convient à une utilisation sur des équipements automatisés.
Caractéristique(s):
Épaisseur du film disponible en 2 versions : 1 mil et 2 mil
Imprimable
Résiste aux solvants sans durcissement à la chaleur
Excellente durée de stockage
Propriétés ignifuges reconnues par UL
Certifié UL classe 130 °C/CSA
Haute résistance aux solvants et aux produits chimiques
Ignifugé selon UL® 510
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Support : film polyester