3M™ 1350F-Y1 Ruban Electrique Polyester, Adhésif acrylique simple face, Jaune, 25 mm x 66 m

Réf.: 7100091781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100091781
    EAN / GTIN 04054596154711
    Réf. fabricant 7100091781
    Article hors catalogue L01310 1515

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune
    Particulièrement résistant au « marquage » et aux solvants
    Longueur totale: 66 m
    Largeur totale: 25 mm

    Description:

    Le ruban 3M™ 1350 est un ruban électrique isolant sur film polyester, certifié retardateur de flamme conformément à l'UL 510. Il se compose de matériaux qui sont représentés dans de nombreux systèmes d'isolation reconnus UL et est certifié pour une température UL de 130 °C. Il offre également une excellente résistance au marquage et aux solvants et une bonne prise humide. Il se déroule de manière lisse et homogène et convient à une utilisation sur des équipements automatisés.

    Caractéristique(s):

    Épaisseur du film disponible en 2 versions : 1 mil et 2 mil
    Imprimable
    Résiste aux solvants sans durcissement à la chaleur
    Excellente durée de stockage
    Propriétés ignifuges reconnues par UL
    Certifié UL classe 130 °C/CSA
    Haute résistance aux solvants et aux produits chimiques
    Ignifugé selon UL® 510
    Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
    Support : film polyester