Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Bonne résistance à l'humidité
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19.05 mm
Élasticité particulièrement élevée jusqu'à 300%
Description:
Le ruban électrique sur film PTFE 3M™ 60 est un ruban électrique sur support en film PTFE. Ce ruban retardateur de flamme convient pour un usage avec les bobines à haute température, les condensateurs et les faisceaux de câbles, lorsqu'une haute résistance diélectrique et une grande force de rupture sont nécessaires. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 180 °C.
Caractéristique(s):
Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques élevés
Convient pour une utilisation avec des bobines, des faisceaux de câbles et des condensateurs à haute température
Le support en film PTFE permet des applications nécessitant une stabilité et un rétrécissement minimal
Adhésif caoutchouc-résine extrêmement efficace
Ignifugé
Convient pour une plage de température de 0 à 180 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2002/65/CE