• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

3M™ 5 Ruban sur film polyester, Adhésif acrylique simple face, 38 mm x 66 m

Réf.: 7100091569
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100091569
EAN / GTIN 04054596153523
Réf. fabricant 7100091569
Article hors catalogue L01310 1957
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Haute résistance au claquage électrique
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 38 mm
Contrôle visuel possible grâce au support transparent

Description:

Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 5 est un ruban électrique à usage général avec un support film polyester. Ce ruban monocouche est conçu pour les applications isolantes qui nécessitent une résistance diélectrique élevée. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif en polyester à usage général avec adhésif acrylique
Résiste mieux aux températures élevées que les rubans adhésifs avec support en tissu d'acétate.
Adaptable, il présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux incisions.
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Tension de claquage : 5.500 V
Ignifugé selon UL® 510

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Revêtement de bandes de couverture pour bobines et condensateurs
Isolation du noyau et des couches ainsi que bandage final de petits transformateurs
Enrobage et isolation de bobines et de fils métalliques