Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Film particulièrement fin et élastique pour des applications dans des espaces confinés
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 12 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C.
Description:
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 5 est un ruban électrique à usage général avec un support film polyester. Ce ruban monocouche est conçu pour les applications isolantes qui nécessitent une résistance diélectrique élevée. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.
Caractéristique(s):
Adhésif polyester à usage général avec adhésif acrylique
Résiste mieux aux températures élevées que les rubans adhésifs avec support en tissu d'acétate.
Adaptable, présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux entailles
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Tension de claquage : 5.500 V
Ignifugé selon UL® 510
Remarque(s):
Isolation électrique et protection mécanique et aux UV
Reconstitution de gaines de câbles moyenne ou basse tension
Recommandé pour usage intérieur et extérieur