Film rétroréfléchissant segmenté 3M™ Scotchlite™ 5637, Jaune-argent-jaune , 50,8 mm x 100 m

Réf.: 7100091470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100091470
    EAN / GTIN 50051131272090
    Réf. fabricant 7100091470

    Description

    Exécution:

    Les propriétés réfléchissantes aident à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes aident à rendre le matériau visible à la lumière du jour, le matin et le crépuscule
    Les valeurs de réflectance de la bande argentée ainsi que les valeurs de couleur de la partie jaune répondent aux exigences de la norme ISO 20471
    Longueur totale: 100 m
    Largeur totale: 50.8 mm
    Confort accru avec un design plus léger, plus respirant et plus flexible

    Description:

    Le film 3M™ Scotchlite™ rétroréfléchissant segmenté jaune-argent-jaune 5637, d'une conception exceptionnelle pour pour les vêtements de sécurité, tels que des vêtements de lutte contre l'incendie et des vêtements professionnels résistants aux flammes, nécessitant une visibilité élevée de jour comme de nuit.

    Caractéristique(s):

    Les propriétés réfléchissantes contribuent à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes contribuent à rendre le matériau bien visible à la lumière du jour, à l'aube et au crépuscule.
    Les valeurs de rétroréflexion de la bande argentée ainsi que les valeurs de couleur de la partie jaune répondent aux exigences de la norme ISO 20471.
    Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
    Bonne lavabilité en machine à 60° C
    Confort accru grâce à une conception plus légère, plus respirante et plus flexible

    Remarque(s):

    Pour les vêtements de pompiers et les vêtements de travail difficilement inflammables, pour lesquels une grande visibilité de jour et de nuit est nécessaire.