Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Imprimable
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 32.3 mm
Résistant aux déchirures
Description:
Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est un ruban électrique de qualité supérieure résistant à la traction et aux déchirures. Ce ruban imprimable est doté d'un adhésif non corrosif et offre une protection contre les solvants. Il est utilisé pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Le ruban ignifuge convient aux moteurs et transformateurs pour applications à sec de 600 V.
Caractéristique(s):
Thermodurcissable, l'adhésif silicone offre une adhérence accrue à haute température
Le support en tissu de verre résiste de manière optimale au rétrécissement et à la combustion
Utilisation comme protection de bobine, ancrage, isolation de bandage, de noyau, de couche et transversale
Imprimable, il offre une grande résistance mécanique et d'excellentes performances, car il résiste aux températures élevées.
Convient pour une plage de température de 0 à 200 °C
Certifié UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/UE
Ignifugé selon UL® 510
Excellente absorption des résines et des vernis
Remarque(s):
Pour les isolations électriques particulièrement sollicitées thermiquement, pour la fixation des câbles , l'isolation des extrémités et des croisements.