3M™ Ruban Tissu De Verre 69, Adhésif silicone simple face, Blanc, 50 mm x 33 m

Réf.: 7100090775
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100090775
EAN / GTIN 04054596151161
Réf. fabricant 7100090775
Article hors catalogue L01310 1315

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Imprimable
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est un ruban électrique de qualité supérieure résistant à la traction et aux déchirures. Ce ruban imprimable est doté d'un adhésif non corrosif et offre une protection contre les solvants. Il est utilisé pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Le ruban ignifuge convient aux moteurs et transformateurs pour applications à sec de 600 V.

Caractéristique(s):

Thermodurcissable, l'adhésif silicone offre une adhérence accrue à haute température
Le support en tissu de verre résiste de manière optimale au rétrécissement et à la combustion
Utilisation comme protection de bobine, ancrage, isolation de bandage, de noyau, de couche et transversale
Imprimable, il offre une grande résistance mécanique et d'excellentes performances, car il résiste aux températures élevées.
Convient pour une plage de température de 0 à 200 °C
Certifié UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/UE
Ignifugé selon UL® 510
Excellente absorption des résines et des vernis

Remarque(s):

Pour les isolations électriques particulièrement sollicitées thermiquement, pour la fixation des câbles , l'isolation des extrémités et des croisements.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop