Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Film particulièrement fin et élastique pour des applications dans des espaces confinés
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 9 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C.
Description:
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 56 est un ruban électrique résistant à l'humidité. Ce ruban convient aux applications d'isolation qui nécessitent une résistance diélectrique élevée. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.
Caractéristique(s):
L'adhésif en caoutchouc thermodurcissable sensible à la pression et le support en film de polyester assurent un pouvoir adhésif optimal
Convient comme protection des bobines et comme isolation des couches
Convient pour une plage de température de 0 à 130 °C
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Tension de claquage : 5.500 V