• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

3M™ Ruban Tissu De Verre 69, Adhésif silicone simple face, Blanc, 30 mm x 33 m

Réf.: 7100090265
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 7 Pièces
  • Etapes de la commande : 7 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100090265
EAN / GTIN 04054596139589
Réf. fabricant 7100090265
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Imprimable
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 30 mm
Résistant aux déchirures

Description:

Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est un ruban électrique de qualité supérieure résistant à la traction et aux déchirures. Ce ruban imprimable est doté d'un adhésif non corrosif et offre une protection contre les solvants. Il est utilisé pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Le ruban ignifuge convient aux moteurs et transformateurs pour applications à sec de 600 V.

Caractéristique(s):

Thermodurcissable, l'adhésif silicone offre une adhérence accrue à haute température
Le support en tissu de verre résiste de manière optimale au rétrécissement et à la combustion
Utilisation comme protection de bobine, ancrage, isolation de bandage, de noyau, de couche et transversale
Imprimable, il offre une grande résistance mécanique et d'excellentes performances, car il résiste aux températures élevées.
Convient pour une plage de température de 0 à 200 °C
Certifié UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/UE
Ignifugé selon UL® 510
Excellente absorption des résines et des vernis

Remarque(s):

Pour les isolations électriques particulièrement sollicitées thermiquement, pour la fixation des câbles , l'isolation des extrémités et des croisements.