3M™ 5 Ruban sur film polyester, Adhésif acrylique simple face, 25 mm x 66 m

Réf.: 7100090263
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100090263
EAN / GTIN 04054596135130
Réf. fabricant 7100090263
Article hors catalogue L01310 1860

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Film particulièrement fin et élastique pour des applications dans des espaces confinés
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 25 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C.

Description:

Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 5 est un ruban électrique à usage général avec un support film polyester. Ce ruban monocouche est conçu pour les applications isolantes qui nécessitent une résistance diélectrique élevée. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.

Caractéristique(s):

Adhésif polyester à usage général avec adhésif acrylique
Résiste mieux aux températures élevées que les rubans adhésifs avec support en tissu d'acétate.
Adaptable, présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux entailles
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Tension de claquage : 5.500 V
Ignifugé selon UL® 510

Remarque(s):

Isolation électrique et protection mécanique et aux UV
Reconstitution de gaines de câbles moyenne ou basse tension
Recommandé pour usage intérieur et extérieur