• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9471LE, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.05 mm

Réf.: 7100089546
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100089546
EAN / GTIN 50021200448039
Réf. fabricant 7100089546

Description

Exécution:

Ruban adhésif de transfert série 300LSE de 58 µm d'épaisseur. Excellente adhérence aux matériaux à faible énergie de surface, y compris les revêtements en poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)
Forte adhérence aux métaux légèrement huileux et aux matériaux à haute énergie de surface, donc adapté pour le collage de différents matériaux
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 305 mm
Solution idéale pour le montage général et le montage d'une large gamme de matériaux

Description:

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9471LE est un adhésif acrylique haute résistance 300LSE de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de transfert de 58 µm d'épaisseur de la série 300LSE. Excellente adhérence sur les matériaux à faible énergie de surface, y compris les revêtements en poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)// Ruban adhésif de transfert de 58 µm d'épaisseur de la série 300LSE. Excellente adhérence sur les matériaux à faible énergie de surface, y compris les revêtements en poudre et les plastiques comme le polypropylène (PP).
Forte adhérence sur les métaux légèrement huileux et les matériaux à haute énergie de surface, convient donc pour le collage de différents matériaux// Forte adhérence sur les métaux légèrement huileux et les matériaux à haute énergie de surface, convient donc pour le collage de différents matériaux
Excellent pouvoir adhésif et propriétés anti-adhérentes// Excellent pouvoir adhésif et propriétés anti-adhérentes
Bonne résistance aux produits chimiques industriels, aux produits chimiques d'usage courant, aux solvants et à l'humidité// Bonne résistance aux produits chimiques industriels, aux produits chimiques d'usage courant, aux solvants et à l'humidité
Solution idéale pour la fixation générale et l'assemblage de divers matériaux// Solution idéale pour la fixation générale et l'assemblage de divers matériaux
Conforme à une grande variété de spécifications automobiles et OEM// Conforme à une grande variété de spécifications automobiles et OEM

Remarque(s):

Convient à de nombreux matériaux différents, y compris les surfaces à faible énergie
Collage de matières plastiques modernes comme le PE ou le PP ou de supports peints à la poudre
Assemblages transparents