• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue compressée d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO , 152 mm x 3.2 mm x 25.4 mm, MOYEN

Réf.: 7100088615
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100088615
EAN / GTIN 50076308771091
Réf. fabricant 7100088615
Article hors catalogue L51710 776

Description

Exécution:

Utilisez une meule compacte avec une durée de vie plus longue
Ébavurage plus rapide
Un disque abrasif doux, solide et lisse avec des possibilités d'usinage bien réglables

Description:

La roue d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO utilise la technologie 3M de grains profilés, calibrés et orientés, liés sur une toile en nylon, pour offrir une coupe et une durabilité supérieures dans les applications d'ébavurage et de rectification. Nos roues renforcées sont à la fois douces et solides, permettant les changements de roue.

Caractéristique(s):

Utilisez un disque abrasif compact avec une durée de vie plus longue.

Remarque(s):

Pour les applications métalliques dans l'industrie pétrolière et gazière