• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif 3M™ FAST-D 8069E double face, Blanc, 20 mm x 25 m, 0.47 mm

Réf.: 7100087075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100087075
EAN / GTIN 05900422069034
Réf. fabricant 7100087075

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Dans la chaleur de l'été, l'adhésif ne fond pas et ne forme pas de taches.
Film de protection en polyéthylène rouge pour une manipulation et une utilisation faciles
Largeur totale: 20 mm
Etanchéité des clous avant et après une sollicitation thermique alternée

Description:

Le ruban 3M™ FAST-D est un ruban double-face imperméable à l’air, à l’humidité et à l’eau. Il possède une âme résistante et conformable et il adhère fortement sans primaire sur les surfaces difficiles à coller dans des conditions de températures variées.

Caractéristique(s):

Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le pl tre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.// Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le plâtre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.
Résistance aux UV jusqu’à 12 mois// Résistance aux UV jusqu’à 12 mois
Application possible à partir de -20°C à 50°C.// Application possible à partir de -20°C à 50°C.
Test de compatibilité des matériaux de construction par l'institut « ift Rosenheim »// Test de compatibilité des matériaux de construction par l'institut « ift Rosenheim »
Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique// Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique

Remarque(s):

Use for joining air and vapour membranes