FAST-F Ruban Adhésif d'étanchéité Toute Saison 3M™ 8067E, Blanc, 60 mm x 25 m, 0.25 mm, pré-découpe du liner 30-30

Réf.: 7100086952
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Prix pour 20 Unité : 729,00 €
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100086952
Copier
EAN / GTIN 05900422068921
Copier
Réf. fabricant 7100086952
Copier
Article hors catalogue L01310 265
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban 3M™ 8067E FAST-F pour une étanchéité flexible à l'air est un adhésif acrylique sensible à la pression unique qui colle extrêmement fort et qui reste collé à des températures d'application plus faibles et plus élevées que les rubans adhésifs étanches traditionnels. Notre ruban adhère même aux surfaces humides et peut être installé à des températures aussi basses que -20 °C et aussi chaudes que +50 °C. Compatible avec de nombreux produits d'étanchéité, il n'a pas d'effets indésirables avec les enduits hybrides à base de caoutchouc synthétique, de butyle, de polyuréthane, de silicone et de silane. Le protecteur antiadhésif partagé permet une application rapide avec un positionnement facile et précis du ruban. Idées d’application : • Étanchéité autour des ouvertures et des joints • Étanchéité des pénétrations et joints de fenêtres des murs extérieurs • Étanchéité des traversées pour les câbles • Lorsqu'il est installé correctement comme un solin dissimulé dans les murs verticaux dans la construction à châssis, il empêche l'intrusion de l'humidité et évite les problèmes causés par l'infiltration d'eau • Jointage des membranes à air et à vapeur • Collage des écarts et des pénétrations pour arrêter le flux d'air libre

Avantage(s):

  • Résiste jusqu'à 6 mois à une exposition aux UV
  • Etanche aux ongles avant et après le cycle thermique
  • Pas de réaction contraire aux nombreux mastics
  • Eligible pour la conformité LEED
  • Test de compatibilité des matériaux de construction par l'institut « ift Rosenheim »
  • Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique