3M™ Perfect-It™ Adaptateur Quick Connect, 14 mm, 33271

Réf.: 7100086812
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100086812
EAN / GTIN 50051131332718
Réf. fabricant 7100086812

Description

Exécution:

Pour un changement rapide des tampons de polissage
Changement facile entre les tampons de ponçage et de polissage
Liaison sûre entre le tampon et le polissoir
Pour tampons de ponçage et de polissage de la marque 3M™

Description:

L’adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect‐It™ facilite la fixation ou le détachement des tampons de lustrage double face sur les lustreuses rotatives. Notre adaptateur ultra résistant fait gagner du temps et des efforts dans un atelier automobile en accélérant et simplifiant le remplacement des tampons. Filetage 5/8”.

Caractéristique(s):

Permet de remplacer rapidement les tampons de lustrage
Facilite le passage des tampons de traitement aux tampons de lustrage
Assure une connexion fiable entre le tampon et la lustreuse
Utilisez-le avec les mousses de polissage et de lustrage 3M™ Quick Connect

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop