• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Low VOC Scrim Reinforced Transfer Tape 98010LVC

Réf.: 7100085854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100085854
EAN / GTIN 04054596110366
Réf. fabricant 7100085854

Description

Exécution:

Ruban adhésif de transfert de 100 µm d'épaisseur avec grille de renfort et adhésif acrylique à faible teneur en COV et en FOG.
Conçu pour respecter les limites de composés organiques volatils (COV) déterminées selon les normes d'essai automobiles JAMA et VDA278.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1500 mm

Description:

Le Ruban de transfert renforcé par une trame 3M™ 98010LVC à faible teneur en COV est un ruban de transfert d'adhésif de 100 µ, doté d'un support renforcé par une trame pour une bonne stabilité dimensionnelle pendant le laminage d'une grande surface. Il est recommandé pour les applications de collage intérieur pour automobiles, de garniture et de fixation pour de nombreux substrats en mousse HES et BES.

Caractéristique(s):

Ruban à transfert d'adhésif de 100 µm sur un support renforcé par une trame, adhésif acrylique à faible teneur en COV et FOG.
Conçu pour répondre aux méthodes de test automobile JAMA et VDA278 et aux normes de l'industrie sur les composants organiques volatils.
Résistance à la chaleur à court terme ne dépassant pas 135 °C et bonne résistance au cisaillement.
Adhère en permanence à une gamme de mousses et à la plupart des plastiques

Remarque(s):

Convient pour les applications à l'intérieur des automobiles