Exécution:
Ruban adhésif de transfert de 100 µm d'épaisseur avec grille de renfort et adhésif acrylique à faible teneur en COV et en FOG.
Conçu pour respecter les limites de composés organiques volatils (COV) déterminées selon les normes d'essai automobiles JAMA et VDA278.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1000 mm
Description:
Le Ruban de transfert renforcé par une trame 3M™ 98010LVC à faible teneur en COV est un ruban de transfert d'adhésif de 100 µ, doté d'un support renforcé par une trame pour une bonne stabilité dimensionnelle pendant le laminage d'une grande surface. Il est recommandé pour les applications de collage intérieur pour automobiles, de garniture et de fixation pour de nombreux substrats en mousse HES et BES.
Caractéristique(s):
Ruban à transfert d'adhésif de 100 µm sur un support renforcé par une trame, adhésif acrylique à faible teneur en COV et FOG.
Conçu pour répondre aux méthodes de test automobile JAMA et VDA278 et aux normes de l'industrie sur les composants organiques volatils.
Résistance à la chaleur à court terme ne dépassant pas 135 °C et bonne résistance au cisaillement.
Adhère en permanence à une gamme de mousses et à la plupart des plastiques
Remarque(s):
Convient pour les applications à l'intérieur des automobiles