• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Adhesive Transfer Tape 467MP

Réf.: 7100084172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100084172
EAN / GTIN 05900422068518
Réf. fabricant 7100084172

Description

Exécution:

Ruban adhésif de transfert de 50 µm d'épaisseur composé d'un adhésif acrylique sur une couverture de protection transparente en polyester (PET). Excellente résistance au cisaillement, à la température et aux produits chimiques.
Idéal pour la fixation d'éléments graphiques et de plaques signalétiques. Facile à découper et à mettre en œuvre.
Excellente adhérence sur le métal et les plastiques à haute énergie et excellente résistance au cisaillement pour éviter le glissement et le décollement des bords. Possibilité de repositionnement initial pour un alignement précis.
Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et excellente résistance au cisaillement. Résistance aux rayons UV. Facile à utiliser.
La haute résistance de la couverture de protection réduit les déchirures lors du poinçonnage et de la distribution des pièces.

Description:

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 467MP est un adhésif acrylique haute performance 200MP muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#), d'une épaisseur de 105 µm

Caractéristique(s):

Ruban à transfert d'adhésif de 50 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.
Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage.
Obtenez une excellente adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée
Excellente résistance à l’humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer.
Version épaisse du ruban 468MP
Pour applications industrielles// pour applications industrielles
Faible fuite de colle sur les bords (fuite de colle)// faible fuite de colle sur les bords (fuite de colle)

Remarque(s):

Surfaces à haute énergie
Collage de faces avant et de claviers à membrane
équipement autocollant de panneaux, d'emblèmes et de décorations