• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, orange, G3001MUV100V-OR

Réf.: 7100083193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100083193
EAN / GTIN 04054596085770
Réf. fabricant 7100083193

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Offre une protection contre les chocs
Pour une utilisation avec les lunettes intégrales 3M™ 500

Description:

Le G3001MUV100V-OR est notre casque 3M™ orange équipé d'une suspension à cliquet et d'un bandeau en cuir pour plus de confort. Il offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV. Il fournit également une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca.

Caractéristique(s):

Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Fournit une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
La visière courte améliore la visibilité vers le haut

Remarque(s):

Construction, agriculture