Exécution:
Couleur du produit: Bleu
La couche séparable a été modifiée en faveur d'une force de séparation globalement plus faible et d'une plus grande fiabilité de la jonction lors du traitement sur des machines d'impression avec entraînement par courroie.
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 37.5 mm
Description:
Le Ruban déroulable à la volée et retriturable 3M™ 9353 est notre construction de ruban double face, à séparation, conçu pour dérouler à la volée en ligne droite. Il est muni d'un adhésif acrylique retriturable sur les deux faces et d'un protecteur en papier facile à retirer (également retriturable), avec une protection marquée pour de bons résultats d'application manuelle.
Caractéristique(s):
Déroulage à la volée de bandes de papier dans les procédés d'impression de papier journal, de lithographie offset, de gravure et de flexographie
La couche séparable a été modifiée afin de fournir une faible force de séparation globale pour une fiabilité d'épissure améliorée sur les presses entraînées par courroie.
Ce produit peut aussi être utilisé sur des presses à entraînement central
Conçu pour une meilleure adhésion à une large gamme de papiers couchés
Remarque(s):
Use it for splicing conditions when a low break-open force is required