Tampon de lustrage alvéolé 3M™ Finesse-it™

Réf.: 7100079034
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 300 Pièces
  • Etapes de la commande : 300 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100079034
EAN / GTIN 04054596062511
Réf. fabricant 7100079034
Article hors catalogue L51710 1650

Description

Exécution:

Mousse de polissage grise : combine un enlèvement de matière élevé avec la durée de vie la plus longue.
Mousse de polissage rouge : donne de très bons résultats avec une longévité tout aussi étonnante.
Mousse de polissage blanche : produit un véritable brillant et des résultats de finition impressionnants

Description:

Les mousses 3M™ Finesse-it™ sont conçues pour être utilisées avec les liquides 3M™ Finesse-it™. Fixez-les aux lustreuses et ponceuses orbitales rotatives à vitesse variable pour une finition douce et homogène sur le bois et les revêtements pour l'automobile, la marine et l'aéronautique.

Caractéristique(s):

Créez des surfaces douces et sans heurts avant d'appliquer les liquides 3M™ Finesse-it™.
Obtenez une finition satinée, semi ou très brillante pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale
Réparez les enduits sans les repeindre
La face alvéolée assure une bonne surface de contact tout en limitant la production de chaleur

Remarque(s):

Utilisez-les avec les liquides 3M™ Finesse-it™ pour une finition professionnelle pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop