• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, S1201SGAF-EU, 20/boîte

Réf.: 7100078882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100078882
EAN / GTIN 04054596063266
Réf. fabricant 7100078882
Article hors catalogue L01110 400

Description

Exécution:

Des lunettes de protection à monture fine, avec des accents de couleur et des composants souples au niveau des tempes, pour un look stylé et moderne.
Des oculaires en polycarbonate solides assurent une grande résistance aux chocs.
Grâce au revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™, les lunettes sont anti-buée et anti-rayures et répondent aux exigences de résistance à la buée selon les marquages K et N de la norme EN166.
léger
Rembourrage souple sur la barrette nasale

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ de la série 1000 sont dotées d'une optique en polycarbonate solide dans une monture mince et élégante. Nos lunettes de sécurité sont dotées d'un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ et peuvent être configurées de différentes manières, grâce aux options de bandeau et de joint. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité sportives et discrètes 3M™ Solus™ qui peuvent être facilement remplacées par un serre-tête et/ou des joints, pour s'adapter à l'application
Pont nasal et extrémité des branches souples, pour un ajustement et un style améliorés
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures
Joint TPE (avec ou sans insert pour verres correcteurs) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses poussières
Lorsque les lunettes sont portées avec un bandeau et un joint, le niveau de protection contre les chocs est renforcé jusqu'à atteindre une protection à énergie moyenne (BT)
Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
Versions de kits spéciaux disponibles
Versions autoclavables disponibles pour la stérilisation