• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de Papier 3M Xtract™ 236U, 152 mm, 600LG, P400, C-Weight, PN55514

Réf.: 7100078180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100078180
EAN / GTIN 30051141555141
Réf. fabricant 7100078180

Description

Exécution:

Brand: Xtract™
Couleur: Color: Jaune
les industries: Travail des métaux // Composite // Industrie générale // Transport et matériel lourd // Ébénisterie // Préparation de la peinture // AOEM
Vitesse maximum: 12000.0 rpm
Diamètre: 152.4 mm

Description:

Support papier poids C, grain oxyde d’aluminium, multiperforé, traitement anti-encrassement haute performance. Disponible en grains 80 à 400 selon les dimensions: 75, 125 ou 150mm.

Caractéristique(s):

Durée de vie et une coupe accrues, grâce à sa multiperforation qui favorise l’extraction de poussières et a un traitement anti-encrassement amélioré.
Système d'accroche auto-agrippant Hookit™, permet d'attacher et de détacher le disque autant de fois que nécessaire.
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels
Robuste support papier de grammage C prenant en charge un ponçage puissant

Remarque(s):

Pour le ponçage puissant