Casque de sécurité 3M G3501 haute température, non ventilé, harnais crémaillère, basane cuir, bleu

Réf.: 7100077171
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Casques de chantier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100077171
    EAN / GTIN 04054596015500
    Réf. fabricant 7100077171
    Article hors catalogue L01110 230

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bleu
    Size: 53-62 cm
    Protège contre les rayonnements IR et les températures extrêmes
    Niveau maximal de sécurité et de confort
    Homologué pour une plage de températures de -30 °C à +150 °C

    Description:

    G3501, casque haute température, non ventilé, harnais crémaillère, basane cuir, bleu

    Caractéristique(s):

    Non ventilé
    Harnais crémaillère
    Basane cuir
    Bleu
    Approuvé pour une utilisation entre -30 °C et +150 °C.

    Remarque(s):

    Travaux de métallurgie
    Fusion de l'aluminium
    Fonderie
    Recyclage des métaux
    Production de réfractaires
    Fabrication de ciment