• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8912N, Argent , 25,4 mm x 100 m

Réf.: 7100075993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100075993
EAN / GTIN 04054596028579
Réf. fabricant 7100075993

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 25.4 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8912N, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes faibles, tels que des vêtements industriels et professionnels, des vêtements de loisirs et des accessoires.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100
Logo 3M″ sur la surface réfléchissante facilitant l'authentification

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation moins sollicités tels que les vêtements de travail et professionnels, les vêtements de loisirs et les accessoires