Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Taux de rétrécissement : 2:1
Longueur totale: 35 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
La 3M™ SFTW-202 est utilisée pour la réalisation d`isolations et protections dans les industries électronique, ferroviaire, aérospatiale, pétrolière ou militaire.
Caractéristique(s):
Plage de température : -55°C - +135°C
Taux de rétraction : 2:1
Plage de diamètres de 1,2 mm à 102,0 mm
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Auto-extinguible
Résistant à l'attaque fongique
Matériau du tuyau : polyoléfine, hautement flexible
Remarque(s):
Isolation électrique
Protection contre les influences mécaniques
Code couleur