Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), GG501SGAF-EU, 10/boîte

Réf.: 7100074368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Lunettes de protection intégrales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100074368
    EAN / GTIN 04054596033269
    Réf. fabricant 7100074368
    Article hors catalogue 096537 CLEAR

    Description

    Exécution:

    Design moderne, mince et léger pour un ajustement parfait
    Serre-tête en nylon élastique facile à installer pour un confort optimal et sûr
    Adaptabilité pratique grâce à un bandeau rotatif
    Grâce au revêtement anti-buée Scotchgard™ 3M™, les lunettes sont résistantes aux rayures et - et répondent aux exigences de résistance à la buée selon les normes K et N identifications de la norme EN166.
    Le revêtement conserve son efficacité même après un nettoyage fréquent. Il peut être désinfecté en le trempant dans de l'eau de Javel diluée ou en utilisant du napkins ( nettoyage ) imbibé d'alcool sans causer de perte de performance anti-buée.

    Description:

    Les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500 offrent une protection antibuée supérieure, dans un design moderne mince et léger.

    Caractéristique(s):

    Gamme de lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ de petite dimension et de conception légère, pour un confort tout au long de la journée et un flux d'air indirect pour lutter contre la buée
    Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
    Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures
    Clip pivotant facile à régler par l'utilisateur
    Bandeau textile élastique facile à ajuster, pour plus de stabilité et de confort
    Large zone nasale souple pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
    Les lunettes-masques GG501NSGAF-BLU avec un bandeau en néoprène peuvent être stérilisées jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121 °C
    Possibilité d'adaptation à une correction