Exécution:
Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels
Description:
Le mandrin 3M™ Standard Abrasives™ est fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse améliorées. Notre mandrin est spécialement conçu pour les roues compressées à trou central et se fixe facilement aux meuleuses droites et outils rotatifs.
Caractéristique(s):
Spécialement conçu pour les roues compressées à trou central.
Fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse améliorées
Se fixe facilement aux meuleuses droites ou aux outils rotatifs
Permet d’atteindre les zones difficiles d’accès en ajoutant de la longueur à la roue
Entraîne des roues compressées à trou central de 25,4 mm de diamètre x 25,4 mm de largeur x 4,76 mm
Remarque(s):
Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications