Mandrin pour Bande Abrasive Standard Abrasives™3M™ Even Run, 51 mm x 25 mm

Réf.: 7100074107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100074107
EAN / GTIN 04054596025806
Réf. fabricant 7100074107

Description

Exécution:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Description:

Le mandrin 3M™ Standard Abrasives™ est fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse améliorées. Notre mandrin est spécialement conçu pour les roues compressées à trou central et se fixe facilement aux meuleuses droites et outils rotatifs.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour les roues compressées à trou central.
Fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse améliorées
Se fixe facilement aux meuleuses droites ou aux outils rotatifs
Permet d’atteindre les zones difficiles d’accès en ajoutant de la longueur à la roue
Entraîne des roues compressées à trou central de 25,4 mm de diamètre x 25,4 mm de largeur x 4,76 mm

Remarque(s):

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications