Film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5807, Argent , 1 257,3 mm x 50 m

Réf.: 7100066242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7100066242
EAN / GTIN 00051141566290
Réf. fabricant 7100066242
Article hors catalogue L01110 699

Description

Exécution:

Le film de transfert réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1257.3 mm
Certifié selon la norme OEKO-TEX 100

Description:

3M™ Scotchlite™ Film rétroréfléchissant argent 5807, avec des valeurs de rétroréflexion élevées, idéal pour le tracé de lettrages sur des vêtements à haute visibilité, tels que des vêtements industriels et professionnels, des vêtements de loisirs et des accessoires.

Caractéristique(s):

Le film de transfert réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Avec film de transfert pour le traçage et le patching directs
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100

Remarque(s):

Pour le traçage de lettrages pour les vêtements de signalisation tels que les vêtements de travail et professionnels, les vêtements de loisirs et les accessoires.