• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Film rétroréfléchissant segmenté 3M™ Scotchlite™ 5510, Argent, 70 mm x 200 m

Réf.: 7100066229
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100066229
EAN / GTIN 50051141566103
Réf. fabricant 7100066229

Description

Exécution:

Le film de transfert réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
Très bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 70 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Film rétroréfléchissant segmenté argent 5510, avec des valeurs de rétroréflexion élevées et une amélioration de la respirabilité des vêtements à haute visibilité, tels que des vêtements industriels et professionnels.

Caractéristique(s):

Le film de transfert réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Confort accru grâce à une conception plus légère, plus respirante et plus flexible
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation tels que les vêtements de travail et les vêtements professionnels