• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif polyester 3M™ 850, Transparant, 25 mm x 65 m

Réf.: 7100065924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100065924
EAN / GTIN 50021200035697
Réf. fabricant 7100065924

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Disponible en transparent et en différentes couleurs
Longueur totale: 65.8 m
Largeur totale: 25.4 mm
Bonne adhérence immédiate, excellent pouvoir adhésif final

Description:

Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.

Caractéristique(s):

Transparence, visible et facilement détectable
Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C.
Divers coloris disponibles.
La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
Très bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants

Remarque(s):

Couvrir
Fixation
Décoration
Isoler
Usage d'étiquetage
Protéger
Épissure
Renforcer