Exécution:
Couleur du produit: Noir
Largeur totale: 685.8 mm
Description:
Le ruban adhésif double face 3M™ 9495 résiste à des conditions environnementales extrêmes et garantit la résistance ainsi qu'une manipulation facile lors de l'application. Ce ruban adhésif double face possède un support en polyester noir de 0,5 mil d'épaisseur, enduit sur les deux faces de notre adhésif 200MP. Il convient parfaitement pour les graphiques, les plaques signalétiques et la fixation d'écrans LED. Un papier protecteur enduit de PE de 107 µm d'épaisseur offre une stabilité supplémentaire pour un traitement efficace.
Caractéristique(s):
Le support PET de 0,5 mil d'épaisseur offre une stabilité dimensionnelle supplémentaire et une manipulation plus facile lors du laminage et de la découpe.
L'adhésif 200MP de 3M™ est la référence du secteur pour la fixation de graphiques et de plaques signalétiques.
Dispose d'une couche adhésive de 2,9 mils d'épaisseur au recto et d'une couche de 2,3 mils d'épaisseur au verso pour une grande variété d'applications