Câble d'entrée audio 3M™ PELTOR™, stéréo 3,5 mm, FL6CT

Réf.: 7100064519
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100064519
    EAN / GTIN 07318640042735
    Réf. fabricant 7100064519
    Article hors catalogue L01130 49

    Description

    Exécution:

    Spécifications respectées: Certifié CE
    Type de produit: Câble
    Couleur du produit: Noir
    Câble de 1,25 mètre de long

    Description:

    Les câbles d'entrée audio 3M™ PELTOR™ permettent à l'utilisateur de brancher des microphones, des radios ou des appareils de divertissement personnels dans la prise située sur le côté de son casque 3M™ PELTOR™. Les utilisateurs peuvent écouter de la musique tout en restant connectés.

    Caractéristique(s):

    Connecter un appareil audio aux casques 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
    Fiche stéréo 3,5 mm
    Câble spiralé 0,8 à 1,2 m
    Pour appareils mobiles

    Remarque(s):

    À utiliser avec les casques 3M™ PELTOR™ Litecom Plus