Bande abrasive céramique support toile imperméable rigide 3M™ Cubitron™ II 984F, 30 mm x 141 mm, 80+

Réf.: 7100059740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100059740
    EAN / GTIN 04046719988266
    Réf. fabricant 7100059740

    Description

    Exécution:

    Bande abrasive haute performance durable pour le pré-ponçage
    Grain céramique 3M moulé avec précision, dispersion dense
    Longueur totale: 141 mm
    Largeur totale: 30 mm
    Granulométrie 36+ à 120

    Description:

    Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F offrent une performance révolutionnaire grâce à un grain profilé calibré 3M qui coupe le métal proprement. Le traitement d'aide au meulage des bandes 984F les rend idéales pour les applications sous pression moyenne à forte.

    Caractéristique(s):

    Elles réduisent la fatigue de l'opérateur puisque le grain profilé calibré 3M requiert une pression de meulage moins importante
    La température de fonctionnement froide réduit le risque de décoloration et de fissures de contrainte dues à la chaleur
    Le grain profilé et calibré 3M se brise de telle manière qu'il conserve une coupe exceptionnellement rapide et une meilleure productivité
    La durée de vie de la bande est prolongée, ce qui permet de produire davantage de pièces par bande et d'améliorer la productivité.
    Le support de poids YF est idéal pour les applications sous pression moyenne à forte impliquant de l'acier inoxydable, de chrome-cobalt et un alliage de nickel

    Remarque(s):

    Utilisé pour dimensionner les tôles en feuilles et les bobines en métal ou ajouter un motif de grain aux tôles inoxydables
    Fixe un grain sur l'acier inoxydable, enlève la matière et les soudures