• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ Polyimide Tape 8997

Réf.: 7100059443
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100059443
EAN / GTIN 00051128988626
Réf. fabricant 7100059443

Description

Exécution:

Couleur du produit: Ambre
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 495.3 mm

Description:

Le ruban polyimide 3M™ 8997 est un ruban polyimide jaune clair avec un adhésif silicone conçu pour résister à la chaleur lors du masquage à haute température. Il se caractérise par une excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à l'abrasion. Il garantit une étanchéité solide au contact et peut être retiré proprement jusqu'à 260 °C.

Caractéristique(s):

Support en polyimide jaune clair de 1,0 mil d'épaisseur avec adhésif sensible à la pression en silicone de 1,4 mil d'épaisseur
Idéal pour les applications à haute température
Etanchéité sûre en cas de contact, se détache proprement jusqu'à 260 °C