Exécution:
S'utilise spécialement dans les zones de pression moyenne à faible
Mélange de grains céramiques 3M moulés avec précision et d'oxyde d'aluminium
Longueur totale: 11200 mm
Largeur totale: 100 mm
Granulométrie de 40+ à 120
Description:
La bande support toile 3M™ Cubitron™ ll 947A contient un grain profilé calibré sur un support en polyester-coton de poids X. Nos bandes 974A sont liées avec de la résine pour une meilleure résistance thermique et doivent être utilisées à sec.
Caractéristique(s):
Le grain profilé et calibré coupe très rapidement, ce qui permet d'augmenter la productivité
Requiert une pression moindre, réduit la fatigue de l'opérateur
Convient aux applications à sec
Le support de poids X est idéal pour plusieurs applications
Conçu pour fonctionner plus à froid, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur des fissures de contrainte et de la décoloration
Remarque(s):
Du meulage automatisé sous forte pression aux opérations sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, les ponceuses droites et les ponceuses à bandes longues