Exécution:
Couleur du produit: Indigo
Convient particulièrement au collage de rayons et de courbes étroits
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 9.5 mm
La résine de caoutchouc adhère rapidement à la plupart des surfaces et dispose d'une excellente force de maintien
Description:
Le Ruban vinyle 3M™ 471+ est parfait pour un alignement de masquage précis avec des motifs simples ou complexes. Notre ruban assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Il résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de peinture précis.
Caractéristique(s):
Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre// Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre
Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes// Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes
Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.// Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.
Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.// Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.
L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces// L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces
Pour masquer les disques en caoutchouc et les pièces en plastique// pour masquer les disques en caoutchouc et les pièces en plastique
Propre et facile à enlever// propre et facile à enlever
Remarque(s):
Collage de rayons étroits, ainsi que pour les peintures multicolores et les peintures design
Pour le masquage de rondelles en caoutchouc et de pièces en plastique