• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Ruban adhésif Vinyle 3M™ 471+, Indigo, 12 mm x 32 m, 0.14 mm

Réf.: 7100056217
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100056217
EAN / GTIN 30051131064080
Réf. fabricant 7100056217
Article hors catalogue L01310 210
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Indigo
Peut être retiré sans laisser de traces pendant 7 jours à l'intérieur.
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 12.7 mm
Hauteur totale: 0.1 mm

Description:

Le Ruban vinyle 3M™ 471+ est parfait pour un alignement de masquage précis avec des motifs simples ou complexes. Notre ruban assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Il résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de peinture précis.

Caractéristique(s):

Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre// Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre
Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes// Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes
Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.// Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.
Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.// Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.
L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces// L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces
Pour masquer les disques en caoutchouc et les pièces en plastique// pour masquer les disques en caoutchouc et les pièces en plastique
Propre et facile à enlever// propre et facile à enlever

Remarque(s):

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces