Ceinture en cuir 3M™ Adflo™

Réf.: 7100055314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Unité de ventilation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100055314
    EAN / GTIN 07319578350008
    Réf. fabricant 7100055314
    Article hors catalogue L01140 5

    Description

    Exécution:

    Grâce à un adaptateur spécial (référence H533506), ce tuyau d'air peut également être utilisé avec les masques de soudure 3M™ série 9000 et les visières de protection 3M™.

    Description:

    Pièce détachée de rechange au cas où il est nécessaire de remplacer la ceinture d'origine

    Caractéristique(s):

    Pièce détachée
    La non-utilisation de la protection intérieure avec le filtre a pour effet d'annuler la garantie, au cas où le verre est abimé par des étincelles ou des éclaboussures.
    Conçu pour le confort de l’utilisateur
    Compatible avec certains appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™

    Remarque(s):

    Use for welding applications