Ruban adhésif vinyle 3M™ 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, 0.14 mm

Réf.: 7100055259
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100055259
    EAN / GTIN 30051131064097
    Réf. fabricant 7100055259
    Article hors catalogue L01310 15

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Indigo
    Peut être retiré sans laisser de traces pendant 7 jours à l'intérieur.
    Longueur totale: 32.9 m
    Largeur totale: 19.05 mm
    Hauteur totale: 0.1 mm

    Description:

    Le Ruban vinyle 3M™ 471+ est parfait pour un alignement de masquage précis avec des motifs simples ou complexes. Notre ruban assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Il résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de peinture précis.

    Caractéristique(s):

    Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre// Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre
    Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes// Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes
    Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.// Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.
    Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.// Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.
    L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces// L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces
    Pour masquer les disques en caoutchouc et les pièces en plastique// pour masquer les disques en caoutchouc et les pièces en plastique
    Propre et facile à enlever// propre et facile à enlever

    Remarque(s):

    Lane and safety marking
    Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
    Colour code piping, tools, instruments, etc.
    Protect parts, equipment or products from abrasion
    For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces