• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban washi aqua 3M™ 2899, Bleu, 36 mm x 50 m

Réf.: 7100055252
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100055252
EAN / GTIN 08021684758294
Réf. fabricant 7100055252
Article hors catalogue L01310 148

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Adhésif acrylique robuste pour un retrait facile avec une bonne résistance à la température
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 36 mm

Description:

Le ruban de masquage 2899 est un ruban de masquage bleu couché sur un support fin lisse papier de riz et doté d'un adhésif acrylique, parfaitement adapté au masquage général pour peinture. Son épaisseur est de 0,081 mm et sa résistance à la traction est 30,7 N/cm. Il résiste à des températures de 150 °C pendant 1 h sur acier inoxydable.

Caractéristique(s):

Ruban adapté pour masquage de peinture
L'adhésif acrylique ferme offre un retrait facile et une bonne résistance aux températures
Facilement déchirable à la main, avec des additifs intégrés dans le support afin de prévenir l'écaillage de la peinture
retrait facile de l'adhésif
Épaisseur 0,081 mm