Ruban washi aqua 3M™ 2899, Bleu, 24 mm x 50 m

Réf.: 7100055239
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100055239
EAN / GTIN 08021684758232
Réf. fabricant 7100055239
Article hors catalogue L01310 149

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Adhésif acrylique robuste pour un retrait facile avec une bonne résistance à la température
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 24 mm

Description:

Le ruban de masquage 2899 est un ruban de masquage bleu couché sur un support fin lisse papier de riz et doté d'un adhésif acrylique, parfaitement adapté au masquage général pour peinture. Son épaisseur est de 0,081 mm et sa résistance à la traction est 30,7 N/cm. Il résiste à des températures de 150 °C pendant 1 h sur acier inoxydable.

Caractéristique(s):

Ruban adapté pour masquage de peinture
L'adhésif acrylique ferme offre un retrait facile et une bonne résistance aux températures
Facilement déchirable à la main, avec des additifs intégrés dans le support afin de prévenir l'écaillage de la peinture
retrait facile de l'adhésif
Épaisseur 0,081 mm