• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif métallique 3M™ 425, Argent, 150 mm x 55 m, 0.12 mm

Réf.: 7100053924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053924
EAN / GTIN 50051125853342
Réf. fabricant 7100053924
Article hors catalogue L01310 102

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Haute résistance au vieillissement et aux intempéries
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 150 mm

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 425 est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température.
Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique
L'adhésif acrylique sophistiqué offre une durabilité à long terme, mais s'élimine proprement après des applications de masquage difficiles
Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV
Ce ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse
Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité

Remarque(s):

Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates
Masquage dans les applications de décapage chimique de peinture
Réflexion de la lumière
Etanchéité et scellage
Fixation d'un serpentin de réfrigération
Jointage de films aluminium fins