Ruban adhésif métallique 3M™ 425, Argent, 300 mm x 55 m, 0.12 mm

Réf.: 7100053749
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053749
EAN / GTIN 00051125853828
Réf. fabricant 7100053749

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Résiste à de nombreux produits chimiques, protégeant ainsi les surfaces lors du décapage et d'autres traitements chimiques.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 300 mm
Le ruban adhésif réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et peut augmenter l'efficacité des installations d'éclairage.

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 425 est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique// Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température.// Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température.
Ce ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse// Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique// Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique
Contribue à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température// L'adhésif acrylique sophistiqué offre une durabilité à long terme, mais s'élimine proprement après des applications de masquage difficiles// L'adhésif acrylique sophistiqué offre une durabilité à long terme, mais s'élimine proprement après des applications de masquage difficiles
Ce ruban à conductivité thermique reflète et dissipe la chaleur rayonnante// Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV// Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV
En raison de son faible taux de transmission de la vapeur d'eau, ce ruban offre d'excellentes performances d'étanchéité et de réparation.// Ce ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse// Ce ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse
Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières// Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières// Résiste à l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV pour une adhésion solide, durable et fiable
Retrait propre après les applications de masquage complexes// Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité// Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité
Conformable sur les surfaces courbes et irrégulières
Efficace sur une large plage de températures (-53 à 148 °C)

Remarque(s):

Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates
Masquage dans les applications de décapage chimique de peinture
Réflexion de la lumière
Etanchéité et scellage
Fixation d'un serpentin de réfrigération
Jointage de films aluminium fins

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop