• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Aluminum Foil Tape 425

Réf.: 7100053747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053747
EAN / GTIN 00051125853767
Réf. fabricant 7100053747

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Résiste à de nombreux produits chimiques, protégeant ainsi les surfaces lors du décapage et d'autres traitements chimiques.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 400 mm
Le ruban adhésif réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et peut augmenter l'efficacité des installations d'éclairage.

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 425 est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température.// Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température.// Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique
Ce ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse// Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique// Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique
Contribue à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température// L'adhésif acrylique sophistiqué offre une durabilité à long terme, mais s'élimine proprement après des applications de masquage difficiles// L'adhésif acrylique sophistiqué offre une durabilité à long terme, mais s'élimine proprement après des applications de masquage difficiles
Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV// Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV// Ce ruban à conductivité thermique reflète et dissipe la chaleur rayonnante
Ce ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse// Ce ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse// En raison de son faible taux de transmission de la vapeur d'eau, ce ruban offre d'excellentes performances d'étanchéité et de réparation.
Résiste à l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV pour une adhésion solide, durable et fiable// Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières// Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité// Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité// Retrait propre après les applications de masquage complexes
Conformable sur les surfaces courbes et irrégulières
Efficace sur une large plage de températures (-53 à 148 °C)

Remarque(s):

Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates
Masquage dans les applications de décapage chimique de peinture
Réflexion de la lumière
Etanchéité et scellage
Fixation d'un serpentin de réfrigération
Jointage de films aluminium fins