• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif métallique 3M™ 425, Argent, 19 mm x 55 m, 0.12 mm, 48 Rouleaux

Réf.: 7100053636
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053636
EAN / GTIN 50051125853144
Réf. fabricant 7100053636
Article hors catalogue L01310 829

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
La combinaison d'un aluminium robuste et d'un adhésif résistant permet sans problème des applications à long terme
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 19 mm
Haute résistance au vieillissement et aux intempéries

Description:

Le ruban 425 est un ruban support aluminium adhésif acrylique, épaisseur 0,116 mm. Applications intérieures ou extérieures longue durée. Disponible sur protecteur, référence 427.

Caractéristique(s):

Le ruban 425 peut être utilisé en tant que masquage dans le domaine de la galvanoplastie car il ne contamine pas les bains.// Le ruban 425 peut être utilisé en tant que masquage dans le domaine de la galvanoplastie car il ne contamine pas les bains.
Optimise l'efficacité du chauffage ou du refroidissement en améliorant la transmission sur de plus grandes surfaces// Optimise l'efficacité du chauffage ou du refroidissement en améliorant la transmission sur de plus grandes surfaces
Convient à une grande plage de température// Convient à une grande plage de température
Permet d'éviter la déformation due à la chaleur. Améliore la visibilité en agrandissant les sources lumineuses// Permet d'éviter la déformation due à la chaleur. Améliore la visibilité en agrandissant les sources lumineuses
Résiste aux intempéries, à la dégradation due aux UV, pour une utilisation intérieure et extérieure// Résiste aux intempéries, à la dégradation due aux UV, pour une utilisation intérieure et extérieure
Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières// Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité// Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité

Remarque(s):

Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates
Masquage dans les applications de décapage chimique de peinture
Réflexion de la lumière
Etanchéité et scellage
Fixation d'un serpentin de réfrigération
Jointage de films aluminium fins