Exécution:
Couleur du produit: Argent
Résistant à de nombreux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le décapage et d'autres opérations de traitement chimique// le ruban adhésif ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et augmente l'efficacité des systèmes d'éclairage
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 50 mm
En raison de sa faible perméabilité à la vapeur d'eau ,, le ruban adhésif ruban est adapté pour l'étanchéité et les réparations// réfléchissant la chaleur et la lumière : protège les surfaces et peut augmenter l'efficacité des systèmes d'éclairage
Description:
Le ruban 425 est un ruban support aluminium adhésif acrylique, épaisseur 0,116 mm. Applications intérieures ou extérieures longue durée. Disponible sur protecteur, référence 427.
Caractéristique(s):
Le ruban 425 peut être utilisé en tant que masquage dans le domaine de la galvanoplastie car il ne contamine pas les bains.// Le ruban 425 peut être utilisé en tant que masquage dans le domaine de la galvanoplastie car il ne contamine pas les bains.
Optimise l'efficacité du chauffage ou du refroidissement en améliorant la transmission sur de plus grandes surfaces// Optimise l'efficacité du chauffage ou du refroidissement en améliorant la transmission sur de plus grandes surfaces
Convient à une grande plage de température// Convient à une grande plage de température
Permet d'éviter la déformation due à la chaleur. Améliore la visibilité en agrandissant les sources lumineuses// Permet d'éviter la déformation due à la chaleur. Améliore la visibilité en agrandissant les sources lumineuses
Résiste aux intempéries, à la dégradation due aux UV, pour une utilisation intérieure et extérieure// Résiste aux intempéries, à la dégradation due aux UV, pour une utilisation intérieure et extérieure
Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières// Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité// Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité
Remarque(s):
Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates
Masquage dans les applications de décapage chimique de peinture
Réflexion de la lumière
Etanchéité et scellage
Fixation d'un serpentin de réfrigération
Jointage de films aluminium fins